詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-381

品名 : 300x870mm チェーンスタンド(チェーン内蔵/黄/2本)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 CNP0721
サイズ(mm) φ300×870
ボール径 63mm ベース径 300mm
リング径 約35mm チェーン長さ 2.5m
重量 約3.1kg 材質 本体:PE(ポリエチレン)
ベース:ゴム
入数 2本
チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。
2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。
本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!
ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!
追加説明
カタログ価格

7,060 (税抜)/ 7,766 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/19 10:46現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2255ページ
バリエーション一覧
EA983FT-381 300x870mm チェーンスタンド(チェーン内蔵/黄/2本)
EA983FT-382 300x870mm チェーンスタンド(チェーン内蔵/白/2本)
EA983FT-383 300x870mm チェーンスタンド(チェーン内蔵/黄・黒/2本)
ウェブカタログ画像
2本入り
  • 2本入り
  • 2本入り

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top