詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-481

品名 : 340x1017mm サインスタンド(無地)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 888-802BYE
表示内容 無地 サイズ φ340x1017mm
表示サイズ 606×230mm(1mm厚) 重量 2.3kg(満水時約10.3kg)
材質 本体:高密度ポリエチレン
表示材質:白PET樹脂
取付穴 左×2、右×2
付属品 プラスチックビス×8個
両面表示
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウエイトと一体型のコンパクト設計です。
付属のプラスチックビスで本体表示部に固定します。
追加説明
カタログ価格

15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 00:59現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA983FT-481 340x1017mm サインスタンド(無地)
EA983FT-482 340x1017mm サインスタンド(駐車禁止)
EA983FT-483 340x1017mm サインスタンド(立入禁止)
EA983FT-484 340x1017mm サインスタンド(駐車場)
EA983FT-485 340x1017mm サインスタンド(置場)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。\n人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top