品番 : EA983FT-484
品名 : 340x1017mm サインスタンド(駐車場)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 888-862BYE |
|---|---|---|---|
| 表示内容 | 駐車場 | サイズ | φ340x1017mm |
| 表示サイズ | 606×230mm(1mm厚) | 重量 | 2.3kg(満水時約10.3kg) |
| 材質 | 本体:高密度ポリエチレン 表示材質:透明PET樹脂 |
取付穴 | 左×2、右×2 |
| 付属品 | プラスチックビス×8個 | ||
| 両面表示 | |||
| 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 | |||
| 注水ウエイトと一体型のコンパクト設計です。 | |||
| 付属のプラスチックビスで本体表示部に固定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-481 340x1017mm サインスタンド(無地) |
| EA983FT-482 340x1017mm サインスタンド(駐車禁止) |
| EA983FT-483 340x1017mm サインスタンド(立入禁止) |
| EA983FT-484 340x1017mm サインスタンド(駐車場) |
| EA983FT-485 340x1017mm サインスタンド(置場) |
ウェブカタログ画像
拡大
