詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-491

品名 : 250x250mm コーン用標識(無地)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 874-862B
表示内容 無地 サイズ 280×88×412(H)mm
表示サイズ 250×250mm 重量 約400g
材質 本体:高密度ポリエチレン
表示:PVCステッカー
付属品 ネジ(M5×10)×2本
両面表示
250mm角の大型表示面
付属のネジで取付簡単
チェーン(別売)などで連結できます。
追加説明
カタログ価格

3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA983FT-491 250x250mm コーン用標識(無地)
EA983FT-492 250x250mm コーン用標識(関係者以外~)
EA983FT-493 250x250mm コーン用標識(作業中立入禁止)
EA983FT-494 250x250mm コーン用標識(進入禁止)
EA983FT-495 250x250mm コーン用標識(矢印)
ウェブカタログ画像
  • ネジで取付簡単\n※コーンは別売です。
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品は標識(無地)のみ、コーンは別売です。
  • チェーンなどで連結できます。\n※画像は代表画像です。\n※本商品は標識(無地)のみ、コーンとチェーンは別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top