品番 : EA983FT-494
品名 : 250x250mm コーン用標識(進入禁止)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 874-792B |
|---|---|---|---|
| 表示内容 | 進入禁止 | サイズ | 280×88×412(H)mm |
| 表示サイズ | 250×250mm | 重量 | 約400g |
| 材質 | 本体:高密度ポリエチレン 表示:PVCステッカー |
付属品 | ネジ(M5×10)×2本 |
| 両面表示 | |||
| 250mm角の大型表示面 | |||
| 付属のネジで取付簡単 | |||
| チェーン(別売)などで連結できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-491 250x250mm コーン用標識(無地) |
| EA983FT-492 250x250mm コーン用標識(関係者以外~) |
| EA983FT-493 250x250mm コーン用標識(作業中立入禁止) |
| EA983FT-494 250x250mm コーン用標識(進入禁止) |
| EA983FT-495 250x250mm コーン用標識(矢印) |
ウェブカタログ画像
拡大
