品番 : EA983FT-505
品名 : スタンド用標示板(両面ミラー)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 仕様 | 両面ミラー |
|---|---|---|---|
| サイズ | 280×70×380(H)mm | ミラーサイズ | φ256×1.5mm(直径×厚み) |
| 重量 | 約600g | 曲面率 | 330R |
| 材質 | 本体:ポリエチレン ミラー:アクリル、PETフィルム 両面テープ:発砲ポリエチレン、アクリル系粘着剤 |
||
| 両面ミラーで安全性の確保ができます。 | |||
| 軽くて割れにくいミラーです。 | |||
| 工具を使わずに簡単に取り付けできます。 | |||
| 別売のチェーンスタンド(EA983FT--86、-87、89)と組み合わせて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/31 13:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2255ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983FT-89 : 870mm チェーンスタンド(キャップロック付/2本) |
| 本体 | EA983FT-86 : 870mm チェーンスタンド(ホワイト/ブラック・4本) |
| 本体 | EA983FT-87 : 870mm チェーンスタンド(イエロー/ブラック・4本) |
ウェブカタログ画像
拡大
