品番 : EA983FT-89
品名 : 870mm チェーンスタンド(キャップロック付/2本)
仕様
| メーカー | カーボーイ | サイズ(mm) | φ63×870 |
|---|---|---|---|
| ベース径 | φ300mm | 重量 | 3kg |
| 材質 | 本体:ポリエチレン ベース:ゴム |
用途 | 立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等に |
| キャップロックで不意なチェーンの落下を防止し、ポール先端の視認性を高めます。 | |||
| チェーン取付フック付 | |||
| チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。 | |||
| 内径6mm以上のチェーンであれば使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/08/13 12:04現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2255ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FT-501 : スタンド用標示板(立入禁止) |
| オプション | EA983FT-502 : スタンド用標示板(進入禁止) |
| オプション | EA983FT-503 : スタンド用標示板(駐車禁止) |
| オプション | EA983FT-504 : スタンド用標示板(危険) |
| オプション | EA983FT-505 : スタンド用標示板(両面ミラー) |
