品番 : EA983FT-504
品名 : スタンド用標示板(危険)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | カーボーイ | 表示内容 | 危険 |
---|---|---|---|
サイズ | 280×70×380(H)mm | 重量 | 530g |
材質 | 本体:ポリエチレン、表示部:PETシール、 ミラー:アクリル |
||
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。 | |||
別売のチェーンスタンド(EA983FT--86、-87、89)と組み合わせて使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 01:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2315ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-503 スタンド用標示板(駐車禁止) |
EA983FT-504 スタンド用標示板(危険) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA983FT-86 : 870mm チェーンスタンド(ホワイト/ブラック・4本) |
本体 | EA983FT-87 : 870mm チェーンスタンド(イエロー/ブラック・4本) |
本体 | EA983FT-89 : 870mm チェーンスタンド(キャップロック付/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)