品番 : EA983FT-87
品名 : 870mm チェーンスタンド(イエロー/ブラック・4本)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 用途 | 立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等に |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ300×870(H)mm ポール:φ63×863(H)mm ベース:φ300×70(H)mm |
材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 空時:約815g 満水時:約3.9kg |
ポールカラー | イエロー |
| ベースカラー | ブラック | 入数 | 4本 |
| チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。 | |||
| ベース本体に水や砂を入れ、使用します。 | |||
| チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。 | |||
| ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,750 円(税抜)/ 9,625 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/11 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2254ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-86 870mm チェーンスタンド(ホワイト/ブラック・4本) |
| EA983FT-87 870mm チェーンスタンド(イエロー/ブラック・4本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FT-502 : スタンド用標示板(進入禁止) |
| オプション | EA983FT-503 : スタンド用標示板(駐車禁止) |
| オプション | EA983FT-505 : スタンド用標示板(両面ミラー) |
