品番 : EA983FT-502
品名 : スタンド用標示板(進入禁止)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 表示内容 | 進入禁止 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 280×70×380(H)mm | 重量 | 530g |
| 材質 | 本体:ポリエチレン、表示部:PETシール、 ミラー:アクリル |
||
| 標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。 | |||
| 別売のチェーンスタンド(EA983FT--86、-87、89)と組み合わせて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/29 01:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2255ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-501 スタンド用標示板(立入禁止) |
| EA983FT-502 スタンド用標示板(進入禁止) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983FT-86 : 870mm チェーンスタンド(ホワイト/ブラック・4本) |
| 本体 | EA983FT-87 : 870mm チェーンスタンド(イエロー/ブラック・4本) |
| 本体 | EA983FT-89 : 870mm チェーンスタンド(キャップロック付/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
