詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-514

品名 : 260x630mm チェーンスタンド表示カバー(立入禁止)

チェーンスタンドに被せるだけ!
大きな表示で視認性バツグン!

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-93-06
表示文字 作業中立入禁止 サイズ 260×630(H)mm
厚み 1mm 材質 ポリプロピレン
重量 120g 用途 迷惑な無断駐輪対策、進入禁止エリアの区画整備に。
計4ヶ所のフック穴で、風によるカバーの回転を防止します。
チェーンスタンドカバーを取り付けたままでも、チェーンフックにプラチェーンを引っかけれます。
チェーンスタンドに被せる表示看板です。
シート状に畳めて収納時もコンパクト
フック穴径 φ12mm
EA983FT-250A、251A、-271、-277用
追加説明
カタログ価格

1,670 (税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/05/06 02:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2255ページ
バリエーション一覧
EA983FT-511 260x630mm チェーンスタンド表示カバー(駐車禁止)
EA983FT-512 60x630mm チェーンスタンド表示カバー(進入禁止)
EA983FT-513 260x630mm チェーンスタンド表示カバー(足元注意)
EA983FT-514 260x630mm チェーンスタンド表示カバー(立入禁止)
EA983FT-515 260x630mm チェーンスタンド表示カバー(立入禁止)
ウェブカタログ画像
  • ※チェーンスタンドは別売です
  • ※チェーンスタンドは別売です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top