品番 : EA983FT-515
品名 : 260x630mm チェーンスタンド表示カバー(立入禁止)
チェーンスタンドに被せるだけ!
大きな表示で視認性バツグン!
大きな表示で視認性バツグン!
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-93-07 |
|---|---|---|---|
| 表示文字 | 関係者以外立入禁止 | サイズ | 260×630(H)mm |
| 厚み | 1mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 120g | 用途 | 迷惑な無断駐輪対策、進入禁止エリアの区画整備に。 |
| 計4ヶ所のフック穴で、風によるカバーの回転を防止します。 | |||
| チェーンスタンドカバーを取り付けたままでも、チェーンフックににプラチェーンを引っかけれます。 | |||
| シート状に畳めて収納時もコンパクト | |||
| チェーンスタンドに被せる表示看板です。 | |||
| フック穴径 | φ12mm | ||
| EA983FT-250A、251A、-271、-277用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/06/21 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2255ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
