品番 : EA983FT-56
品名 : 295x295x450mm ミニコーン(赤/5本)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | CN-07 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 295×295×450(H) | 色 | 赤 |
| 入数 | 5本 | トップ内径 | 55mm |
| 重量 | 600g | 材質 | ポリエチレン |
| 用途 | 工事現場に限らず各種イベントや、スポーツの練習時等に | ||
| 持ち運びに便利なミニタイプのコーン | |||
| 通常サイズの約1/2サイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2251ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-56 295x295x450mm ミニコーン(赤/5本) |
| EA983FT-57 295x295x450mm ミニコーン(黄/5本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FT-60A : φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト |
ウェブカタログ画像
拡大
※5本入
