詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-57

品名 : 295x295x450mm ミニコーン(黄/5本)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 CN-07
サイズ(mm) 295×295×450(H) 色 黄
入数 5本 トップ内径 55mm
重量 600g 材質 ポリエチレン
用途 工事現場に限らず各種イベントや、スポーツの練習時等に
持ち運びに便利なミニタイプのコーン
通常サイズの約1/2サイズ
追加説明
カタログ価格

5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 22:50現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 2251ページ
バリエーション一覧
EA983FT-56 295x295x450mm ミニコーン(赤/5本)
EA983FT-57 295x295x450mm ミニコーン(黄/5本)
ウェブカタログ画像
※5本入
  • ※5本入
  • ※同色5本入
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top