品番 : EA983FT-69
品名 : 366x366x700mm コーン・ウエイト付(赤/反射有/2本)
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | CN-24 |
---|---|---|---|
商品名 | ガッチリスコッチコーン | サイズ(mm) | 366×366×700(H) |
反射テープ | 有 | 重量 | 1.3kg(タンク満水時3.8kg) |
材質 | 本体:ポリエチレン 反射シート:PET |
入数 | 2本 |
コーンバーの輪っか適用サイズ | 最小内径:77mm 最大外径:115mm |
||
コーン上部のフックがコーンバーを抜けにくく固定し、コーンの転倒や強風によるバーの飛散事故を防止します。(適用内径:77~115mm) | |||
チェーンフックとしても使用でき、お手持ちのチェーンをフックに引っ掛けてお使いいただけます。 | |||
ウェイト一体型で重石不要です。注水式ウェイトにより、水を抜くと軽く持ち運びも楽に! |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,820 円(税抜)/ 8,602 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 14:20現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2311ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-68 366x366x700mm コーン・ウエイト付(赤/反射無/2本) |
EA983FT-69 366x366x700mm コーン・ウエイト付(赤/反射有/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2本入