品番 : EA983FT-71A
品名 : 78x432x787mm LED方向指示灯(赤)
仕様
| サイズ(mm) | 787(W)×78(D)×432(H) | 重量(kg) | 4 |
|---|---|---|---|
| 色 | 赤 | 光源 | 高輝度レッド32個 |
| 電源 | 単1電池×2本 (別売:EA758YA-0(2本)) |
様式 | 点滅、流動切替式 |
| 光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。 | |||
| PP製コーナー付きで、安定した積み重ねが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/29 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2261ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-71A 78x432x787mm LED方向指示灯(赤) |
| EA983FT-72A 78x432x787mm LED方向指示灯(青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758YA-0 : [単1x 2本] 乾電池(アルカリ) |
ウェブカタログ画像
拡大
