詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-72A

品名 : 78x432x787mm LED方向指示灯(青)

仕様

サイズ(mm) 787(W)×78(D)×432(H) 重量(kg) 4
光源 高輝度ブルー32個
電源 単1電池×3本
(別売:EA758YA-1A(4本))
様式 点滅、流動切替式
光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
PP製コーナー付きで、安定した積み重ねが可能です。
追加説明
カタログ価格

24,900 (税抜)/ 27,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/21 12:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2320ページ

代替品

EA983FT-71A
バリエーション一覧
EA983FT-71A 78x432x787mm LED方向指示灯(赤)
EA983FT-72A 78x432x787mm LED方向指示灯(青)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top