品番 : EA983FT-790
品名 : 360x960mm ガイドポール(ポール本体のみ)
仕様
| サイズ | φ50.8×960(H)mm | ベース径 | 360mm(厚み3mm) |
|---|---|---|---|
| 重量 | 4.8kg | カラー | シルバー |
| 材質 | ヘッド:ステンレス(SUS304)、ABS ポール・ベース:ステンレス(SUS304) |
||
| 屋内外対応 | |||
| お客様組立品 | |||
| 360°どこでもベルト接続可能(※ベルトカセットは別売です。EA983FT-795~797からお選び下さい。) | |||
| ベルトカセットの取り付け、交換がとても簡単です。 | |||
| 特殊な固定方法でポールとベースを取り付けるので、カ一転移動時でもボルトが緩みにくいです。 | |||
| ベースは薄型で20台程度のスタッキングが可能。収納に場所を取らず保管ができます。 | |||
| ベースは一体成型のため、スタッキング時もヘコミがありません。 | |||
| ベース裏面にEPDMゴム加工 | |||
| ヘアライン仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/28 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2291ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
