詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-795

品名 : 48mmx2m バリケードベルト(黄)

仕様

幅 48mm 長さ 2m
カラー 黄 材質 ポリエステル
重量 300g
EA983FT-781、-790用のバリケードベルトです。
ベルト脱落防止機構付きなので、外れる心配がなく安心です。
※EA983FT-781に使用する場合は、プラスドライバーが必要です。
追加説明
カタログ価格

8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/28 06:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2291ページ
バリエーション一覧
EA983FT-795 48mmx2m バリケードベルト(黄)
EA983FT-796 48mmx2m バリケードベルト(赤)
EA983FT-797 48mmx2m バリケードベルト(黄・黒)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ\n※代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top