品番 : EA983FT-932
品名 : 348x471mm/A3 表示板(ガイドポール用/差込式)
仕様
| パネルサイズ | 348×471mm | 対応サイズ | 420×297mm(A3) |
|---|---|---|---|
| 厚み | 30mm | 材質 | 枠:アルミ 板面:透明塩ビ(表面)・透明アクリル(背面) 固定パーツ:スチール |
| 重量 | 1222g | ||
| EA983FT-781、-790用 | |||
| タテ・ヨコ自由自在な回転機能付きフロントオープンパネル | |||
| 板面の縦横回転が簡単にできます。 | |||
| 前面から開閉できるので表示物等の入れ替えが簡単です。 | |||
| ヘッド部分に固定するだけの簡単取り付け | |||
| 開閉しやすいフレームデザイン | |||
| フレーム内のスプリングが見えない安心設計 | |||
| ※屋外でも使用可能ですが、防水仕様ではありません。 | |||
| ※紙は付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,800 円(税抜)/ 10,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/18 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2291ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-931 261x348mm/A4 表示板(ガイドポール用/差込式) |
| EA983FT-932 348x471mm/A3 表示板(ガイドポール用/差込式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983FT-781 : 330x980mm ガイドポール(黄・黒) |
| 本体 | EA983FT-790 : 360x960mm ガイドポール(ポール本体のみ) |
ウェブカタログ画像
拡大
