品番 : EA983FT-820
品名 : φ336x1120mm カラーコーン(ジャンボ/2本)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | FC-02 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | トラフィックコーン1100 | カラー | レッド |
| サイズ(mm) | 336×336×1120(H) | 反射テープ | 有 |
| 入数 | 2本 | 重量(g) | 1230 |
| 材質 | 本体:PE 反射材:PVC |
||
| 全体の約60%が反射材に覆われています。 | |||
| 高さが1.12mと高いため視認性が良く、車高の高い車両でも非常に見えやすいです。 | |||
| 暗い場所での安全対策や誘導に最適です。 | |||
| 照明の少ない駐車場や工事現場などにオススメです。 | |||
| トラフィックコーン用ウェイトを併用することで、強風でも飛ばされない屋外仕様にすることができます。(EA983FT-821はトラフィックコーン用ウエイトです。) | |||
| 反射サインボードを取り付け、誘導指示を兼ねたコーンとして使用することができます。 | |||
| 先端部が握りやすいため、立ったまま片手で簡単に移設することができます。 | |||
| 積み重ね収納が可能なので、移動・保管の際に場所を取りません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,240 円(税抜)/ 9,064 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/07/31 13:51現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2251ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-820 φ336x1120mm カラーコーン(ジャンボ/2本) |
| EA983FT-821 内径210mm/6.0kg コーンウエイト(EA983FT-820用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入
