詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-821

品名 : 内径210mm/6.0kg コーンウエイト(EA983FT-820用)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 FC-03
商品名 トラフィックコーン用ウエイト サイズ(W×D×H)mm 465×410×45
内径 210mm 重量(g) 6000
材質 ゴム 入数 1個
EA983FT-820の土台部分に被せてご使用下さい。
直径21cm以内のコーンに対応
強風でも飛ばされない屋外仕様にすることができます。
床からの持ち上げ、持ち運びに便利なグリップ穴付きです。
水平面はフラット形状でスタッキングが可能です。
重さ6kgなので、1つでも頼りになります。
追加説明
カタログ価格

2,590 (税抜)/ 2,849 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/21 12:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2251ページ
バリエーション一覧
EA983FT-820 φ336x1120mm カラーコーン(ジャンボ/2本)
EA983FT-821 内径210mm/6.0kg コーンウエイト(EA983FT-820用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top