詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-922

品名 : 360x902mm ガイドポール(屋内用/赤)

この商品はお客様組み立て品です。
持ちやすいスリムなフォルムに加えロングベルトを備えた高機能で美しいベルトパーテーション

仕様

メーカー テラモト 型番 SU-661-900-2
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(mm) φ32×902(H)
カラー 赤 ベルト長 3.3m
ベース径 360mm 重量 4.25kg
材質 ベース、ポール:ステンレスヘアライン仕上げ、ベルト:ナイロン(48㎜巾)
ベースの厚みが薄く、スタッキング可能なため、収納に場所をとりません。
屋内用
手が小さな方でも持ちやすい形状
支柱の直径をメーカー従来品に比べ大幅にスリム化。
またヘッドと支柱の連結部分は緩やかなテーパーをつけて握りやすくしています。
そこ部分にベルト外れを防ぐストッパーが付いています。
持ちやすいスリムなフォルムに加えロングベルトを備えた高機能で美しいベルトパーテーション
施設の誘導・規制をワイドにサポートする3.3mベルトタイプ
追加説明
カタログ価格

30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/02 00:59現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2291ページ
バリエーション一覧
EA983FT-922 360x902mm ガイドポール(屋内用/赤)
EA983FT-923 360x902mm ガイドポール(屋内用/青)
ウェブカタログ画像
  • 抜け止めストッパー付\n※本商品色は赤です。
  • 単位(mm)
  • 持ちやすい形状

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top