品番 : EA983FT-923
品名 : 360x902mm ガイドポール(屋内用/青)
この商品はお客様組み立て品です。
持ちやすいスリムなフォルムに加えロングベルトを備えた高機能で美しいベルトパーテーション
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | SU-661-900-3 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | φ32×902(H) |
| カラー | 青 | ベルト長 | 3.3m |
| ベース径 | 360mm | 重量 | 4.25kg |
| 材質 | ベース、ポール:ステンレスヘアライン仕上げ、ベルト:ナイロン(48㎜巾) | ||
| ベースの厚みが薄く、スタッキング可能なため、収納に場所をとりません。 | |||
| 屋内用 | |||
| 手が小さな方でも持ちやすい形状 | |||
| 支柱の直径をメーカー従来品に比べ大幅にスリム化。 またヘッドと支柱の連結部分は緩やかなテーパーをつけて握りやすくしています。 |
|||
| そこ部分にベルト外れを防ぐストッパーが付いています。 | |||
| 持ちやすいスリムなフォルムに加えロングベルトを備えた高機能で美しいベルトパーテーション | |||
| 施設の誘導・規制をワイドにサポートする3.3mベルトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/02 00:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2291ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-922 360x902mm ガイドポール(屋内用/赤) |
| EA983FT-923 360x902mm ガイドポール(屋内用/青) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
