品番 : EA983FT-942
品名 : 350x840mm ガイドポール(ロング/黄)
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | BLP-506D |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ63×840 | カラー | 黄 |
| ベルト長 | 6m | ベース径 | 350mm |
| 重量 | 7.7kg | 材質 | ポール:ステンレス ベース:鋳鉄+ステンレスカバー ベルト:ナイロン ヘッド:AES樹脂、ステンレス |
| ベルトの急な巻き取りを停止する、セーフティーロック機構付き | |||
| ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付き | |||
| 省スペースで保管可能な、スタッキングベース | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2291ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-941 350x840mm ガイドポール(ロング/赤) |
| EA983FT-942 350x840mm ガイドポール(ロング/黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FT-946 : A5 サインポップ(差込式) |
