品番 : EA983FT-946
品名 : A5 サインポップ(差込式)
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | BLP-SP1 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 120×180 | 仕様 | A5 |
| 表示内容 | 入口・出口・関係者以外立ち入り禁止 | 重量 | 200g |
| 材質 | 塩ビ、AES樹脂 | ||
| EA983FT-941、-942、EA864CG-61、-62用 | |||
| 3種類の表示紙を付属しています。 | |||
| A5サイズまでのメッセージ表示ができます。 | |||
| ※サインポップを取り付けた状態でベルトの引き出し・収納はしないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 23:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2282ページ 2291ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983FT-941 : 350x840mm ガイドポール(ロング/赤) |
| 本体 | EA983FT-942 : 350x840mm ガイドポール(ロング/黄) |
| 本体 | EA864CG-61 : 音声案内機(人感センサー付) |
| 本体 | EA864CG-62 : 音声案内機(人感センサー付/アタッチメント付属) |
