品番 : EA864CG-61
品名 : 音声案内機(人感センサー付)
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | SB-100 |
|---|---|---|---|
| 検知エリア | 水平方向約360°(3m) | 電源 | 単3電池×4本(別売)またはACアダプタ(別売) |
| 音量 | 0~80db(1m前方) | 電池寿命 | 音量:中・10秒・30回/日で約50日 |
| 使用温湿度 | 温度:-10℃~+40℃ 湿度:RH95%以下(ただし結露凍結のないこと) |
電球 | LED×4個 |
| 材質 | ASA樹脂 | サイズ(W×D×H)mm | 75×75×100 |
| 20種類の豊富な初期音声を収録できます。 | |||
| LED色は赤・青・緑・黄・白から専用アプリで選択可能です。 | |||
| 使い方が広がり、無料スマホアプリあります。 | |||
| 会員サイト「BELPA CLUB」でカスタマイズ音声が制作可能です。 | |||
| 屋内使用 | |||
| ※人感センサーは30℃を超えると誤作動する可能性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,300 円(税抜)/ 39,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2282ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CG-61 音声案内機(人感センサー付) |
| EA864CG-62 音声案内機(人感センサー付/アタッチメント付属) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FT-946 : A5 サインポップ(差込式) |
