品番 : EA864CG-62
品名 : 音声案内機(人感センサー付/アタッチメント付属)
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | SB-100SET |
|---|---|---|---|
| セット | サウンドバリア×1 サウンドバリア用 コーンアタッチメント×1 サウンドバリア用 マグネットブラケット×1 |
検知エリア | 水平方向約360°(3m) |
| 電源 | 単3電池×4本(別売) | 音量 | 0~80db(1m前方) |
| 電池寿命 | 音量:中・10秒・30回/日で約50日 | 使用温湿度 | 温度:-10℃~+40℃ 湿度:RH95%以下(ただし結露凍結のないこと) |
| 電球 | LED×4個 | 材質 | ASA樹脂 |
| サイズ(W×D×H)mm | 75×75×100(本体) |
||
| 20種類の豊富な初期音声を収録できます。 | |||
| LED色は赤・青・緑・黄・白から専用アプリで選択可能です。 | |||
| 使い方が広がり、無料スマホアプリあります。 | |||
| 会員サイト「BELPA CLUB」でカスタマイズ音声が制作可能です。 | |||
| 一般的な三角コーンに簡単に取り付けできるので、サウンドバリアを自立させたい時に便利です。 | |||
| サウンドバリアを鉄面に取り付けできる、強力ネオジム磁石付きブラケットありますので、鉄面への脱着が簡単で、様々なシーンでスマートに設置ができます。 | |||
| 屋内使用 | |||
| ※人感センサーは30℃を超えると誤作動する可能性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,300 円(税抜)/ 42,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2282ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CG-61 音声案内機(人感センサー付) |
| EA864CG-62 音声案内機(人感センサー付/アタッチメント付属) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FT-946 : A5 サインポップ(差込式) |
