品番 : EA983FV-100
品名 : 510x165x175mm ウエイト(オレンジ/2個)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-22 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | バリストン | サイズ(mm) | 510(W)×165(D)×175(H) |
| カラー | オレンジ | 入数 | 2個 |
| 重量 | 空時:480g、 満水時:約10kg |
材質 | 本体:PE キャップ:PP |
| 持ち運びしやすい取手付 | |||
| 店舗などの看板や、バリケードの重石に。 | |||
| バリケードの足に設置し、水を入れて使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/12 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2259ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FV-99 510x165x175mm ウエイト(緑/2個) |
| EA983FV-100 510x165x175mm ウエイト(オレンジ/2個) |
| EA983FV-101A 510x165x175mm ウエイト(緑/10個) |
| EA983FV-102A 510x165x175mm ウエイト(オレンジ/10個) |
