詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FV-102A

品名 : 510x165x175mm ウエイト(オレンジ/10個)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-22
商品名 バリストン サイズ(mm) 510(W)×165(D)×175(H)
カラー オレンジ 入数 10個
重量 空時:480g、
満水時:約10kg
材質 本体:PE
キャップ:PP
持ち運びしやすい取手付
店舗などの看板や、バリケードの重石に。
バリケードの足に設置し、水を入れて使用します。
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/12 07:14現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2259ページ
バリエーション一覧
EA983FV-99 510x165x175mm ウエイト(緑/2個)
EA983FV-100 510x165x175mm ウエイト(オレンジ/2個)
EA983FV-101A 510x165x175mm ウエイト(緑/10個)
EA983FV-102A 510x165x175mm ウエイト(オレンジ/10個)
ウェブカタログ画像
※入数10個
  • ※入数10個
  • ※入数10個
  • 単位:mm
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top