品番 : EA983FV-212
品名 : φ10-30mm 鉄筋用マーカー(桃/10個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | TFM-P |
---|---|---|---|
色 | 桃 | 長さ | 50mm |
適応サイズ | φ10~30mm | 重量(g) | 41 |
材質 | PVC | 入数 | 10個 |
用途 | 配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。 | ||
鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。 | |||
スリットが入っているので着脱簡単。 | |||
細かい鉄筋にもしっかりフィット。 | |||
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/12 19:30現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)