詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FV-216

品名 : φ10-30mm 鉄筋用マーカー(緑/10個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 TFM-G
長さ 50mm
適応サイズ φ10~30mm 重量(g) 41
材質 PVC 入数 10個
用途 配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。
鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。
スリットが入っているので着脱簡単。
細かい鉄筋にもしっかりとフィット。
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。
追加説明
カタログ価格

370 (税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/11 12:25現在)

商品入数 10 販売単位
バリエーション一覧
EA983FV-211 φ10-30mm 鉄筋用マーカー(黄/10個)
EA983FV-212 φ10-30mm 鉄筋用マーカー(桃/10個)
EA983FV-213 φ10-30mm 鉄筋用マーカー(白/10個)
EA983FV-214 φ10-30mm 鉄筋用マーカー(赤/10個)
EA983FV-215 φ10-30mm 鉄筋用マーカー(青/10個)
EA983FV-216 φ10-30mm 鉄筋用マーカー(緑/10個)
EA983FV-217 φ10-30mm 鉄筋用マーカー(橙/10個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983FV-211です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top