詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FV-48

品名 : 単管用保護キャップ(反射シール付/10個)

仕様

仕様 φ48.6mm単管用 全長 50mm
材質 PE 入数 10個
用途 鉄筋の先端部分に付けることにより、殺傷防止になります。
鉄筋、単管の切り口を保護
夜でも目立つ反射シール付
厚み1.8mmの単管でも、厚み2.4mmの単管でも使用可能です。
追加説明
カタログ価格

440 円(税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 216

(2026/10/09 12:41現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1392ページ

代替品

EA983FV-123
  • 品番

    EA983FV-123

  • コメント

    違い:鉄筋用・単管用、入数

バリエーション一覧
EA983FV-46 鉄筋用保護キャップ(10個)
EA983FV-48 単管用保護キャップ(反射シール付/10個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top