品番 : EA983FW-21A
品名 : AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤)
仕様
| メーカー | パトライト(PATLITE) | 型番 | LR4-102LJNW-R |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | DC24V | 色 | 赤 |
| コード長 | 1000mm | 光源 | LED球 |
| 消費電力 | 1.3W | 本体サイズ | φ40×139mm |
| ポールサイズ | φ21.7×285mm | 取付ブラケットサイズ | 32×80×3(t)mm |
| 材質 | 本体・ユニット:ポリカーボネート ポール:アルミ |
重量 | 495g |
| ポール取付型/Lアングル/キャブタイヤケーブル | |||
| 取付ブラケット付 (市販のねじ・ナットで固定してください。) |
|||
| 点灯のみ仕様 | |||
| 室内専用 | |||
| 色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。 | |||
| 広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。 | |||
| IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,650 円(税抜)/ 10,615 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FW-21A AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤) |
| EA983FW-23A AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑) |
