詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FW-23A

品名 : AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑)

仕様

メーカー パトライト(PATLITE) 型番 LR4-102LJNW-G
定格電圧 DC24V 色 緑
コード長 1000mm 光源 LED球
消費電力 1.3W 本体サイズ φ40×139mm
ポールサイズ φ21.7×285mm 取付ブラケットサイズ 32×80×3(t)mm
材質 本体・ユニット:ポリカーボネート
ポール:アルミ
重量 495g
ポール取付型/Lアングル/キャブタイヤケーブル
取付ブラケット付
(市販のねじ・ナットで固定してください。)
点灯のみ仕様
室内専用
色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。
広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。
IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。
追加説明
カタログ価格

9,650 円(税抜)/ 10,615 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1200ページ
バリエーション一覧
EA983FW-21A AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤)
EA983FW-23A AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top