詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FY-61

品名 : 300x 300mm 点字パネル(仮設専用/ポイント)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) 300×300 表示 ポイント
材質 本体:合成ゴム、
裏面:発泡PEテープ
仕様 粘着
屋内用
裏面はテープ跡が残らない、発泡PEテープ使用
1ヶ月程度の仮設用に最適です。
強粘着性
簡単に除去できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/05 21:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2293ページ

代替品

EA983FY-51
バリエーション一覧
EA983FY-61 300x 300mm 点字パネル(仮設専用/ポイント)
EA983FY-62 300x 300mm 点字パネル(仮設専用/ライン)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top