品番 : EA983FY-62
品名 : 300x 300mm 点字パネル(仮設専用/ライン)
仕様
| サイズ(mm) | 300×300 | 表示 | ライン |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:合成ゴム、 裏面:発泡PEテープ |
仕様 | 粘着 |
| 屋内用 | |||
| 裏面はテープ跡が残らない、発泡PEテープ使用 | |||
| 1ヶ月程度の仮設用に最適です。 | |||
| 強粘着性 | |||
| 簡単に除去できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 22:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2293ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FY-61 300x 300mm 点字パネル(仮設専用/ポイント) |
| EA983FY-62 300x 300mm 点字パネル(仮設専用/ライン) |

