品番 : EA983FZ-22
品名 : AC/DC12~24V LED小型回転灯(黄)
仕様
| メーカー | 日恵製作所 | 型番 | VL04S-024NY |
|---|---|---|---|
| 色 | 黄 | サイズ(mm) | φ45×61(H)(取付部除く) |
| 重量 | 80g | 定格電圧 | AC/DC12~24V |
| 光源 | LED球 | 回転 | 300回/分 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 表示部:アクリル樹脂 ポール:アルミパイプ 取付ブラケット:SPCC 台座:ポリアミド(ナイロン) |
消費電力 | 0.8W |
| ブザー | 無 | ||
| 回転灯球 | |||
| スリムでコンパクト設計、小型機器の表示灯として使用できます。 | |||
| 小型でありながら回転動作します。 | |||
| 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 | |||
| 室内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,190 円(税抜)/ 5,709 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/13 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0276ページ 1200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FZ-21 AC/DC12~24V LED小型回転灯(赤) |
| EA983FZ-22 AC/DC12~24V LED小型回転灯(黄) |
| EA983FZ-23 AC/DC12~24V LED小型回転灯(青) |
| EA983FZ-24 AC/DC12~24V LED小型回転灯(緑) |
