詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FZ-23

品名 : AC/DC12~24V LED小型回転灯(青)

仕様

メーカー 日恵製作所 型番 VL04S-024NB
サイズ(mm) φ45×61(H)(取付部除く)
重量 80g 定格電圧 AC/DC12~24V
光源 LED球 回転 300回/分
材質 本体:ABS樹脂
表示部:アクリル樹脂
ポール:アルミパイプ
取付ブラケット:SPCC
台座:ポリアミド(ナイロン)
消費電力 0.8W
ブザー
回転灯球
スリムでコンパクト設計、小型機器の表示灯として使用できます。
小型でありながら回転動作します。
多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。
室内用
追加説明
カタログ価格

5,190 (税抜)/ 5,709 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/17 07:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0276ページ 1200ページ
バリエーション一覧
EA983FZ-21 AC/DC12~24V LED小型回転灯(赤)
EA983FZ-22 AC/DC12~24V LED小型回転灯(黄)
EA983FZ-23 AC/DC12~24V LED小型回転灯(青)
EA983FZ-24 AC/DC12~24V LED小型回転灯(緑)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top