詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FZ-31

品名 : AC100V LED小型回転灯(赤)

仕様

メーカー 日恵製作所 型番 VL04M-100NPR
色 赤 サイズ(mm) φ45×98(H)(取付部除く)
重量 120g 定格電圧 AC100V
光源 LED球 回転 330回/分
材質 本体:ABS樹脂
表示部:アクリル樹脂
消費電力 1.5W
ブザー 無
回転灯球
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。
小型でありながら回転動作します。
多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。
屋内専用
追加説明
カタログ価格

9,250 円(税抜)/ 10,175 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/08 16:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1200ページ
バリエーション一覧
EA983FZ-31 AC100V LED小型回転灯(赤)
EA983FZ-32 AC100V LED小型回転灯(黄)
EA983FZ-33 AC100V LED小型回転灯(青)
EA983FZ-34 AC100V LED小型回転灯(緑)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top