品番 : EA983FZ-32
品名 : AC100V LED小型回転灯(黄)
仕様
| メーカー | 日恵製作所 | 型番 | VL04M-100NPY |
|---|---|---|---|
| 色 | 黄 | サイズ | φ45×98(H)mm(取付部除く) |
| 重量 | 120g | 定格電圧 | AC100V(電源プラグ付き) |
| 光源 | LED球 | 回転 | 330回/分 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 表示部:アクリル樹脂 |
消費電力 | 1.5W |
| ブザー | 無 | ||
| 回転灯球 | |||
| コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 | |||
| 小型でありながら回転動作します。 | |||
| 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 | |||
| 屋内専用 | |||
| AC100V仕様は、電源プラグ付になります。(黒・黒線) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,250 円(税抜)/ 10,175 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FZ-31 AC100V LED小型回転灯(赤) |
| EA983FZ-32 AC100V LED小型回転灯(黄) |
| EA983FZ-33 AC100V LED小型回転灯(青) |
| EA983FZ-34 AC100V LED小型回転灯(緑) |
