品番 : EA983G-11A
品名 : 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(緑)
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 9.1m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.13mm | カラー | 緑 |
| 材質 | 基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 |
耐用年数 | 7年(目安) |
| 使用温度範囲 | -23~65℃ | ||
| 粘着式 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 屋外対応 | |||
| 反射タイプ | |||
| 交通・通行時の注意表示等に | |||
| 昼間でも夜間でも使用できます | |||
| ASTM D-4956-99 type 1準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/05/14 11:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
