詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983G-12A

品名 : 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(赤)

微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります

仕様

幅 50mm 長さ 9.1m
厚さ 0.13mm カラー 赤
材質 基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム
粘着剤:永久感圧接着剤
耐用年数 7年(目安)
使用温度範囲 -23~65℃
粘着式
剥離紙付
屋外対応
反射タイプ
交通・通行時の注意表示等に
昼間でも夜間でも使用できます
ASTM D-4956-99 type 1準拠
追加説明
カタログ価格

4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/28 05:23現在)

商品入数 1 販売単位 巻
バリエーション一覧
EA983G-11A 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(緑)
EA983G-12A 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(赤)
EA983G-13A 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(黄)
EA983G-14A 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(黄/黒)
EA983G-15A 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(赤/白)
EA983G-16A 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(白)
EA983G-17A 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(橙)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top