品番 : EA983G-165
品名 : 15x 9mm 蓄光粘着シート(文字入/8枚)
仕様
| サイズ(mm) | 15×9 | 仕様 | 蓄光タイプ |
|---|---|---|---|
| 入数 | 8枚(文字入り) | 内容 | 門灯・玄関・廊下・換気・洗面所・浴室・お手洗・空白 |
| 材質 | 基材:アクリル系樹脂・塩化ビニール系樹脂 粘着剤:アクリル系 |
||
| 太陽光や蛍光灯の光を10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます。 | |||
| 粘着式 | |||
| 目印に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/09 10:26現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2301ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
