詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983G-166

品名 : φ16・φ21mm 蓄光粘着シート(8枚)

仕様

サイズ(mm) φ16・φ21 仕様 蓄光タイプ
入数 小:4枚、大:4枚 材質 基材:アクリル系樹脂・塩化ビニール系樹脂
粘着剤:アクリル系
太陽光や蛍光灯の光を10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます。
粘着式
目印に
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/09 10:26現在)

商品入数 8 販売単位 pk
カタログページ 2301ページ
バリエーション一覧
EA983G-161 φ26mm 蓄光粘着シート(2枚)
EA983G-162 φ31mm 蓄光粘着シート(2枚)
EA983G-163 27x40mm 蓄光粘着シート(3枚)
EA983G-164 82x44mm 蓄光粘着シート(1枚)
EA983G-165 15x 9mm 蓄光粘着シート(文字入/8枚)
EA983G-166 φ16・φ21mm 蓄光粘着シート(8枚)
EA983G-167 30x17mm 蓄光粘着シート(4枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top