品番 : EA983G-39
品名 : 50mmx 9m 警告反射テープ(赤/白)
仕様
幅 | 50mm | 長さ | 9m |
---|---|---|---|
厚み | 0.3mm | 重量 | 205g |
入数 | 1巻入り | 材質 | 基材::ポリマーフィルム 粘着剤:アクリル系 |
粘着式、剥離紙付 | |||
屋外でも使用可(雨や乾燥にも強い) | |||
遠くからの光でもしっかり反射し、高い視認性を誇ります。 | |||
反射タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,740 円(税抜)/ 8,514 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/04 00:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2406ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983G-39 50mmx 9m 警告反射テープ(赤/白) |
EA983G-40 50mmx45m 警告反射テープ(赤/白) |
拡大