詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983G-40

品名 : 50mmx45m 警告反射テープ(赤/白)

仕様

反射タイプ
テープ幅 50mm 長さ 45m
厚み 0.3mm 耐用年数 7年(目安)
テープ内径 77mm 最低適応温度 16℃
使用温度範囲 -23~72℃ 材質 基材::ポリマーフィルム
粘着剤:アクリル系
屋外でも使用可能(雨や乾燥にも強い)遠くからでもきちんと反射します。
粘着式、剥離紙付
自動車等に貼っておけば、夜間でもわかります
表面には、ファイバーグラスやアルミニウム、スチールが含まれています(表面は綺麗にし、水気やオイルがないようにして下さい)
アクリル粘着剤
追加説明
カタログ価格

21,000 (税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/14 01:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2303ページ

代替品

EA983GR-7
  • 品番

    EA983GR-7

  • コメント

    違い:幅、色、長さなど

バリエーション一覧
EA983G-39 50mmx 9m 警告反射テープ(赤/白)
EA983G-40 50mmx45m 警告反射テープ(赤/白)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top