品番 : EA983GR-7
品名 : 38mmx1.2m ハイレベル反射テープ(赤)
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
仕様
| 幅 | 38mm | 長さ | 1.2m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.29mm | 材質 | 基材:ビニール、粘着材:アクリル系 |
| カラー | レッド | 粘着力 | 約26.2N/25mm |
| 使用温度範囲 | -30~70℃ | 総重量 | 39g(パッケージ含む) |
| 粘着式 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 屋外対応 | |||
| 反射タイプで視認性に優れています。 | |||
| グラスファイバー、アルミニウム、塗装されたスチールに簡単に貼り付けることができます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2303ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GR-6 38mmx1.2m ハイレベル反射テープ(赤/白) |
| EA983GR-7 38mmx1.2m ハイレベル反射テープ(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
