詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GR-6

品名 : 38mmx1.2m ハイレベル反射テープ(赤/白)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります

仕様

38mm 長さ 1.2m
厚み 0.29mm シマ幅 152mm
材質 基材:ビニール、粘着材:アクリル系 カラー レッド/シルバー
粘着力 約26.2N/25mm 使用温度範囲 -30~70℃
総重量 37g(パッケージ含む)
粘着式
剥離紙付
屋外対応
反射タイプで視認性に優れています。
グラスファイバー、アルミニウム、塗装されたスチールに簡単に貼り付けることができます
追加説明
カタログ価格

2,180 (税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/19 20:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2303ページ
バリエーション一覧
EA983GR-6 38mmx1.2m ハイレベル反射テープ(赤/白)
EA983GR-7 38mmx1.2m ハイレベル反射テープ(赤)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top