詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983G-45

品名 : 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(黄)

微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります

仕様

テープ幅 50mm 長さ 9.1m
厚み 0.43mm カラー イエロー
材質 基材:ポリマーフィルム
粘着剤:永久感圧接着剤
粘着力 約26.2N/25mm
耐用年数 10年(目安) 使用可能温度範囲 -23~65℃
入数 1巻入り 重量 280g
粘着式
剥離紙付
屋外対応
反射タイプ
反射タイプで視認性に優れています。
遠くからでも確認できます
接着の際には、対象物の表面をキレイにし、平らな面に貼り付けて下さい
ASTM D-4956 Type3/4 準拠
追加説明
カタログ価格

10,700 (税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2025/08/23 20:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2362ページ
バリエーション一覧
EA983G-42 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(白)
EA983G-43 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(赤)
EA983G-45 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(黄)
EA983G-46 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(橙)
ウェブカタログ画像
  • EA983G-43の表面

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top